O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - GBD5013159016 ANGULO PLANO
Ref. fabricante GBD5013159016
Ref. Sonepar 609371
EAN 4012740015196
Especificações essenciais
- Ângulo: 90
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Direção: Ascendente
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 130
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 9016
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade