O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - GBD5013149016 ANG INT VAR
Ref. fabricante GBD5013149016
Ref. Sonepar 609367
EAN 4012740015165
Especificações essenciais
- Ângulo: 83
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 134
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 9016
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 56
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade