O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Ângulo: 83
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 134
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 2
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 56
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Não
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Envernizado húmido
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade