O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EK40040829016 DERIVAÇÃO P/ATA
Ref. fabricante EK40040829016
Ref. Sonepar 609329
EAN 4012740017459
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura angular do canal: 40
- Altura da calha de rodapé: 40
- Altura da conexão do canal: 40
- Cobertura do corte: Sim
- Com remate à alcatifa: -
- Conexão derivada do canal: -
- Cor: Branco
- Cor da tampa: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: -
- Largura da conexão do canal: 63
- Largura do canal angular: 63
- Ligação do canal: Duto de instalação
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número RAL: 9016
- Profundidade da calha de rodapé: 40
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade