O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EK4004079016 JUNTA DA TAMPA EK
Ref. fabricante EK4004079016
Ref. Sonepar 609328
EAN 4012740017435
Especificações essenciais
- Altura angular do canal: 40
- Altura da conexão do canal: 40
- Apropriado para canal com largura: 40
- Cobertura do corte: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura da conexão do canal: 40
- Largura da tampa: -
- Largura do canal angular: 40
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL: 9016
- Profundidade do canal: 40
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade