O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EK4004009016 MOL ANG40X40 2,50
Ref. fabricante EK4004009016
Ref. Sonepar 609324
EAN 4012740017398
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2500
- Comprimento da travessa: 40
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 40
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 1
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9016
- Parte inferior com partição: Fixo
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 800
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade