O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha para mecanismos Unex 70x230 de 3 tampas (65, 65 e 65 mm), em U23X cor branco
Ref. fabricante 931382
Ref. Sonepar 602097
EAN 8428884010724
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: FALSE
- Com ligador de canal: TRUE
- Com película de proteção: TRUE
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): EV016379
- Largura: 225
- Largura da tampa 1: 65
- Largura da tampa 2: 65
- Largura da tampa 3: 37mm
- Livre de halogéneo: FALSE
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 3
- Número de tampas: 3
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: TRUE
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: -mm²
- Simétrico: FALSE
- Tampas fornecidas com o produto: TRUE
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: TRUE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730102Ref. Sonepar 601848
-
Ref. fabricante 730612Ref. Sonepar 601849
-
Ref. fabricante 730712Ref. Sonepar 601850
-
Ref. fabricante 7308204Ref. Sonepar 601853
-
Ref. fabricante 7308304Ref. Sonepar 601854
-
Ref. fabricante 7308342Ref. Sonepar 601855
-
Ref. fabricante 7308542Ref. Sonepar 601856