O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BRP651004HLAN ANG INT BRP65100
Ref. fabricante BRP651004HLAN
Ref. Sonepar 610561
EAN 4012740222754
Especificações essenciais
- Ângulo: 85
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK07
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 100
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 0
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 65
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Envernizado húmido
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade