O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BRAP651701ELN BASE BRAP 65X170
Ref. fabricante BRAP651701ELN
Ref. Sonepar 607510
EAN 4012740887731
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 170
- Largura da tampa 1: 80
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 65
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 9600
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades