O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - ATA806099016 CX APAR UNIV+ADAP
Ref. fabricante ATA806099016
Ref. Sonepar 608982
EAN 4012740017312
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura: -
- Altura do dispositivo: 147
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Sim
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Largura do dispositivo: 92
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de terminais de aterramento: -
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: 43
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade