O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - ATA163039016 ÂNGULO EXT VAR
Ref. fabricante ATA163039016
Ref. Sonepar 608965
EAN 4012740017046
Especificações essenciais
- Altura: 16
- Ângulo: 83
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 32
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 9016
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade