O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - ATA123009016BA MOLD 12X30 ADES
Ref. fabricante ATA123009016BA
Ref. Sonepar 608993
EAN 4012740016766
Especificações essenciais
- Altura: 13
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2100
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 32
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9016
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 330
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 50 unidades