O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Altura: 16
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK06
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 32
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9003
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 395
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades