O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 033670 DERIV. EM T DLP BR.LARG.80/120
Ref. fabricante 033670
Ref. Sonepar 631279
EAN 3245060336707
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Altura de saída: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: -
- Largura de saída: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número RAL: 9003
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade