O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 033330 DERIVACAO EM T DLP BR 32X16
Ref. fabricante 033330
Ref. Sonepar 607194
EAN 3245060333300
Especificações essenciais
- Altura: 16
- Altura de saída: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 32
- Largura de saída: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número RAL: 9003
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade