O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 031210 PLACA DE BORNES DLP P/30316
Ref. fabricante 031210
Ref. Sonepar 631132
EAN 3245060312107
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 15.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento: 54.5
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura: 55.4
- Largura/tamanho da grelha: 16
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: -
- Número de pontos de fixação por polo: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 18.5
- Seção da ligação de cabo flexível: 4
- Seção da ligação de cabo rígido: 4
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 4
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 18.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade