O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 030081 CALHA DLP CAST 40X16 CS

Legrand - 030081 CALHA DLP CAST 40X16 CS

Ref. fabricante 030081
Ref. Sonepar 631562
EAN 3245060300814

Especificações essenciais

  • Altura: 16
  • Com clipe de fixação de cabo: Sim
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Comprimento: 2100
  • Cor: Castanho
  • Força de impacto: -
  • Fornecido em rolo: Não
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 40
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Número de divisórias fixas: 1
  • Numero de divisórias instaláveis: 0
  • Número RAL: 8014
  • Pré-puncionada: -
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 380
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Furação da base
  • Tipo de tampa: Solto
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades