O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 030015 CALHA DLP BRANCA 32X12,5 S/SEP

Legrand - 030015 CALHA DLP BRANCA 32X12,5 S/SEP

Ref. fabricante 030015
Ref. Sonepar 631158
EAN 3245060300159

Especificações essenciais

  • Altura: 12.5
  • Com clipe de fixação de cabo: Sim
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Comprimento: 2100
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Fornecido em rolo: Não
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 32
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Número de divisórias fixas: 0
  • Numero de divisórias instaláveis: 0
  • Número RAL: 9003
  • Pré-puncionada: -
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 285
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Furação da base
  • Tipo de tampa: Solto
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades