O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Tampa final Unex 70x100, em U24X cor branco
Ref. fabricante 933812
Ref. Sonepar 633271
EAN 8428884012667
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): EV016379
- Largura: 104
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 72
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730842Ref. Sonepar 601655