O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha para mecanismos Unex 70x210 de 2 tampas (80 e 80 mm), em U23X cor alumínio
Ref. fabricante 9308703
Ref. Sonepar 602095
EAN 8428884034003
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: FALSE
- Com ligador de canal: TRUE
- Com película de proteção: TRUE
- Comprimento: 2000
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): EV016379
- Largura: 210
- Largura da tampa 1: 80
- Largura da tampa 2: 80
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: FALSE
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9006
- Orifício de montagem no chão: TRUE
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 12000
- Simétrico: TRUE
- Tampas fornecidas com o produto: TRUE
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: TRUE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730842Ref. Sonepar 601655