O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha para mecanismos Unex 50x80 de 1 tampa (65 mm), em alumínio
Ref. fabricante 9302033
Ref. Sonepar 602085
EAN 8428884013947
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: -
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: -
- Comprimento: 2000
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): EV016379
- Largura: 80
- Largura da tampa 1: -mm
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: TRUE
- Material: Alumínio
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: TRUE
- Profundidade: 52
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: -mm²
- Simétrico: TRUE
- Tampas fornecidas com o produto: TRUE
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: TRUE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730842Ref. Sonepar 601655