O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BSR02MKS TAMPA RED 2 SCH PRATA
Ref. fabricante BSR02MKS
Ref. Sonepar 609896
EAN 4012740027526
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: Sim
- Adequado para limpeza húmida: Sim
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: Não
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Prateado
- Diâmetro externo: 150
- Diâmetro para embutir: 122
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: -
- Material de cobertura: Outro
- Material do corpo: Outro
- Número de caixas para dispositivos: 0
- Número de entradas: 1
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: 86
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade