O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Ângulo exterior Unex 50x80, em U24X cor alumínio
Ref. fabricante 9327003
Ref. Sonepar 602111
EAN 8428884013961
Especificações essenciais
- Ângulo: 90
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): EV016379
- Largura: 84
- Largura da tampa 1: 102
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9006
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 54
- Qualidade do material: PVC
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730842Ref. Sonepar 601655