O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Legrand - 637113 ANGULO PLANO BR HAL FREE 40X25

Legrand - 637113 ANGULO PLANO BR HAL FREE 40X25

Ref. fabricante 637113
Ref. Sonepar 607024
EAN 3245066371139

Especificações essenciais

  • Altura: 25
  • Ângulo: 90
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP3X
  • Largura: 40
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Modelo: Tampa moldada
  • Número RAL: -
  • Qualidade do material: Outro
  • Temperatura de utilização: 15
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Estalo
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades