O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Legrand - 611713 ANGULO PLANO BR HAL FREE130X50

Legrand - 611713 ANGULO PLANO BR HAL FREE130X50

Ref. fabricante 611713
Ref. Sonepar 607027
EAN 3245066117133

Especificações essenciais

  • Ângulo: 90
  • Com clipe de fixação de cabo: Não
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Branco
  • Direção: Ascendente
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP3X
  • Largura: 130
  • Largura da tampa 1: -
  • Largura da tampa 2: -
  • Largura da tampa 3: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Base e tampa
  • Número de tampas: 0
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Profundidade: 50
  • Qualidade do material: Outro
  • Simétrico: Sim
  • Temperatura de utilização: 15
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de montagem das tampas: Global
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades