O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 011220 ANG INTER. 105X50 TP65 DLP ALU
Ref. fabricante 011220
Ref. Sonepar 606984
EAN 3245060112202
Especificações essenciais
- Ângulo: 89
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Outro
- Força de impacto: -
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 105
- Largura da tampa 1: 65
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Alumínio
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade