O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Dexson - mini calha - 32x12 mm - 2 compartimentos - adesivo - PVC - branco
Ref. fabricante DXN10131E
Ref. Sonepar 135664
EAN 7702496034882
Especificações essenciais
- Altura: 12
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 32
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 2
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9003
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 120
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Autoadesiva e furação ao piso
- Tipo de tampa: Nenhum
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2,04Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante DXN10021ERef. Sonepar 135658
-
Ref. fabricante DXN10031ERef. Sonepar 135659
-
Ref. fabricante DXN10041ERef. Sonepar 135660
-
Ref. fabricante DXN10051ERef. Sonepar 135661
-
Ref. fabricante DXN10061ERef. Sonepar 135662
-
Ref. fabricante DXN10081ERef. Sonepar 135663
-
Ref. fabricante DXN10141ERef. Sonepar 135665
-
Ref. fabricante DXN10181ERef. Sonepar 135666
-
Ref. fabricante DXN10211ERef. Sonepar 135667