O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Legrand - 603813 CALHA ED ALU 50X130 2M

Legrand - 603813 CALHA ED ALU 50X130 2M

Ref. fabricante 603813
Ref. Sonepar 608042
EAN 3245066038131

Especificações essenciais

  • Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
  • Com clipe de fixação de cabo: Não
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Sim
  • Comprimento: 2000
  • Cor: Alumínio
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 130
  • Largura da tampa 1: 45
  • Largura da tampa 2: 45
  • Largura da tampa 3: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Alumínio
  • Numero de divisórias instaláveis: 0
  • Número de tampas: 2
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Sim
  • Profundidade: 50
  • Qualidade do material: Outro
  • Seção transversal útil: 5479
  • Simétrico: Sim
  • Tampas fornecidas com o produto: Não
  • Temperatura de utilização: 15
  • Tipo de acabamento: Anodizado
  • Tipo de montagem das tampas: Interior
  • Tipo retangular: Sim
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades