O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LFF72H110ALU SUP. DUPLO APAREL
Ref. fabricante LFF72H110ALU
Ref. Sonepar 600360
EAN 4012740903844
Especificações essenciais
- Altura da abertura: 45
- Cobertura do corte: Sim
- Com área de etiqueta: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 170
- Cor: Alumínio
- Diâmetro da abertura: -
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura da abertura: 90
- Largura da tampa: 110
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Polido
- Número de unidades: 2
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de dispositivo: Tomada de parede, dupla
- Tipo de fixação: Interior
Condicionantes
-
Min. 1 unidade