O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6312823 DERIVACOES T WLT 110X6
Ref. fabricante 6312823
Ref. Sonepar 605083
EAN 4012195910442
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 110
- Cor: Aço inoxidável
- Largura da esteira: 600
- Largura de saída da esteira: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Modelo simétrico: Sim
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 316 Ti em aço inoxidável (1.4571)
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade