O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6311210 C.CABOS ESCADA WKLG 11
Ref. fabricante 6311210
Ref. Sonepar 605038
EAN 4012195037309
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 110
- Comprimento: 6000
- Configuração de etapas: -
- Cor: Aço inoxidável
- Distância central entre os degraus: -
- Duração do trabalho: -
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo de grande porte: Sim
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 6.06
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 37600
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil (aberto)
Condicionantes
-
Min. 6 unidades