O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6227368 TAMPA ESTEIRA WDRL 111
Ref. fabricante 6227368
Ref. Sonepar 604556
EAN 4012195751359
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Aço inoxidável
- Espessura do material: 1.5
- Largura da capa: 600
- Largura da tampa: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Ferrolho
Condicionantes
-
Min. 3 unidades