O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6227074 C.CABOS ESCADA WKLG 16
Ref. fabricante 6227074
Ref. Sonepar 604542
EAN 4012196169337
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 160
- Comprimento: 6000
- Configuração de etapas: -
- Cor: Zinco
- Distância central entre os degraus: -
- Duração do trabalho: -
- Largura: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo de grande porte: Sim
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 8.59
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 85700
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: -
Condicionantes
-
Min. 6 unidades