O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6216653 U.ARTIC.LGVGS 110FT
Ref. fabricante 6216653
Ref. Sonepar 641761
EAN 4012195065746
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 110
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 360
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Sim
- Cor: Zinco
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Conector longitudinal/angular
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade