O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6216435 CC ESC LG/VS 110X600
Ref. fabricante 6216435
Ref. Sonepar 641622
EAN 4012195065272
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 110
- Comprimento: 3000
- Configuração de etapas: Com rebite cego
- Cor: Zinco
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: -
- Largura: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 5
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 56800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade