O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6209630 CC ESCADA LCIS 60X200
Ref. fabricante 6209630
Ref. Sonepar 610181
EAN 4012196432035
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Comprimento: 6000
- Configuração de etapas: Soldado
- Cor: Zinco
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: -
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 2.67
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 8000
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 6 unidades