O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6208846 UNIAO DIR LVG 60 V2A
Ref. fabricante 6208846
Ref. Sonepar 641766
EAN 4012195065579
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 150
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector longitudinal
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade