O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6208712 CC ESCADA LG/VS 60X600
Ref. fabricante 6208712
Ref. Sonepar 604392
EAN 4012195064473
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Comprimento: 6000
- Configuração de etapas: Com rebite cego
- Cor: Aço inoxidável
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: -
- Largura: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 3.54
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 29800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 6 unidades