O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6208541 CC ESCADA LG/VS 60X300
Ref. fabricante 6208541
Ref. Sonepar 604380
EAN 4012195064053
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Comprimento: 3000
- Configuração de etapas: Com rebite cego
- Cor: Zinco
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: -
- Largura: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 2.89
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 14800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 3 unidades