O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6051210 TAMPA EST DRL FAM230A4
Ref. fabricante 6051210
Ref. Sonepar 610675
EAN 4012196219698
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Aço inoxidável
- Espessura do material: 1.5
- Largura da capa: 230
- Largura da tampa: 230
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: -
Condicionantes
-
Min. 3 unidades