O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 054008 KIT POP-UP MOBILIARIO - 8 MOD
Ref. fabricante 054008
Ref. Sonepar 820173
EAN 3245060540081
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Comprimento: 263
- Cor: Outro
- Diâmetro: 0
- Dobrável/inclinável: Não
- Extensível: Não
- Força de impacto: -
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 108
- Material: Outro
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5: 0
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 0
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: -
- Número de pólos D-Sub 15: -
- Número de posições vazias do módulo: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Profundidade incorporada: 0
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade