O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 030098 GUIA CABOS C/ AUTOCOL 9,6X10,7
Ref. fabricante 030098
Ref. Sonepar 632766
EAN 3245060300982
Especificações essenciais
- Altura: 10.5
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2100
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 11
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9003
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 76
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Autoadesiva e furação ao piso
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades