O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6342393 PENDURAL US 3 K/800 V4
Ref. fabricante 6342393
Ref. Sonepar 605262
EAN 4012195705673
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura do perfil: 30
- Capacidade de carga: 5
- Comprimento: 800
- Cor: Aço inoxidável
- Largura do perfil: 50
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Perfil em U
- Número RAL: -
- Peso: 1.23
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade