O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6341374 PENDURAL US 5 K/600 V2
Ref. fabricante 6341374
Ref. Sonepar 605213
EAN 4012196350476
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura do perfil: 50
- Capacidade de carga: 10
- Comprimento: 600
- Cor: Aço inoxidável
- Largura do perfil: 50
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Perfil em U
- Número RAL: -
- Peso: 2
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade