O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - DX43440 RACOR TUBO/VAINA 40/40
Ref. fabricante DX43440
Ref. Sonepar 610826
EAN 8018678035769
Especificações essenciais
- Com alívio de tensão: Não
- Com rosca externa: Não
- Comprimento total: 81.8
- Conexão 1: Giratório
- Descarga de tensão emc: Não
- Diâmetro externo: 54
- Diâmetro interno: 40
- Material de vedação: Sem costura
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Direito
- Passo da rosca externa: -
- Passo da rosca interna: -
- Qualidade do material: Outro
- Tamanho da rosca métrica da rosca externa: -
- Tamanho da rosca métrica interna da rosca: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 5 unidades