O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - DX43416 RACOR TUBO/VAINA 16/16
Ref. fabricante DX43416
Ref. Sonepar 610822
EAN 8018678035721
Especificações essenciais
- Com alívio de tensão: Não
- Com rosca externa: Não
- Comprimento total: 57.8
- Conexão 1: Giratório
- Descarga de tensão emc: Não
- Diâmetro externo: 26
- Diâmetro interno: 16
- Material de vedação: Sem costura
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Direito
- Passo da rosca externa: -
- Passo da rosca interna: -
- Qualidade do material: Outro
- Tamanho da rosca métrica da rosca externa: -
- Tamanho da rosca métrica interna da rosca: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 10 unidades