O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7130952 TAMPA 90 VERT DES 60 1
Ref. fabricante 7130952
Ref. Sonepar 606190
EAN 4012195688617
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Ângulo: 90°
- Comprimento: -
- Cor: Aço inoxidável
- Curvatura (ângulo): 90°
- Dobradiça: Não
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Mudança de direção: Vertical descendente
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Ferrolho
Condicionantes
-
Min. 1 unidade