O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7130922 TAMPA 90 VERT SUB 250
Ref. fabricante 7130922
Ref. Sonepar 606185
EAN 4012195886495
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Ângulo: 90°
- Comprimento: -
- Cor: Aço inoxidável
- Curvatura (ângulo): 90°
- Dobradiça: Não
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Mudança de direção: Ascendente vertical
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 316 Ti em aço inoxidável (1.4571)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Braçadeira de cobertura
Condicionantes
-
Min. 1 unidade