O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Obo Bettermann - 7126127 90 RB 85X100 FT

Obo Bettermann - 7126127 90 RB 85X100 FT

Ref. fabricante 7126127
Ref. Sonepar 606129
EAN 4012196814510

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da calha: 85
  • Ângulo: 90°
  • Com tampa: -
  • Cor: -
  • Espessura do material: -
  • Largura da bandeja da calha: 100
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector incluído
  • Modelo de curvatura: -
  • Modelo de furação nato: Não
  • Mudança de direção: Horizontal
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: -
  • Raio interno: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
  • Tipo de construção: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades