O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Obo Bettermann - 7117162 DERIV T RT 60X150 FT

Obo Bettermann - 7117162 DERIV T RT 60X150 FT

Ref. fabricante 7117162
Ref. Sonepar 606096
EAN 4012196901692

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da calha: 60
  • Cor: -
  • Largura da bandeja da calha: 150
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector incluído
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: Não
  • Número RAL: -
  • Qualidade do material: -
  • Raio interno: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
  • Tipo de construção: Peça em T horizontal

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades